Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Iceland Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8935134
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     IPSUCL001747
EAN/GTIN:
     5711428017475
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
dbramante1928 Iceland Pro - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Kunststoff - Ice Clear - für Samsung Galaxy S23 Ultra
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Ice Clear
Material
Kunststoff
Produkt-Recycling-Inhalt
100 % - aus recyceltem Plastik
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Unterstützt kabelloses Laden, erhöhte Kanten, recycelbar, Slimfit, weiches Cover
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
FSC, Global Recycle Standard (GRS)
Schutz
Fallschutz, UV-behandelt
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S23 Ultra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.