Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUNE 520BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
JBL Tune 520 BT Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8935678
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLT520BTBLKEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Der JBL Tune 520BT Kopfhörer streamt dank der 5.3 Bluetooth-Technologie kraftvollen JBL Pure Bass Sound. Dieser einfach zu bedienende Kopfhörer bietet viele Stunden reines Vergnügen und kann in nur 5 Minuten für weitere 3 Stunden Akkulaufzeit nachgeladen werden. Verwalte Anrufe, Sound und Lautstärke über die Ohrmuschel, dank der praktischen Tastensteuerung. Wenn ein Anruf rein komm, während du ein Video auf einem anderen Gerät ansiehst, wechselt der JBL Tune 520BT nahtlos zu deinem Mobiltelefon, sodass du keinen Anruf verpasst. Der JBL Tune 520BT Kopfhörer ist auch nach stundenlanger Nutzung noch leicht und bequem und lässt sich flach im Rucksack verstauen, um dich überallhin zu begleiten.
JBL TUNE 520BT - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
157 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladekabel
Kabeldetails
USB-C Kabel
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
450 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
57 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (mit 5 Minuten Ladung): bis zu 3 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
102 dB
Impedanz
30 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
33 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Pure Bass
Max. Geräuschdruck
95 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler
Drahtlose Verbindung
Modulationsart
GFSK, 8-DPSK, 4-DQPSK
Funkfrequenzbereich
2.4 - 2.4835GHz
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Google Assistant, kompatibel mit Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-29 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.