Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF Titan Shield


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8937927
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES501010
EAN/GTIN:
     5715063015292
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
eSTUFF Titan Shield - Objektivschutz für Handy - durchsichtig - für Apple iPhone 13, 13 mini
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Objektivschutz
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Reinigungssatz, Feuchtreinigungstuch, Trockenreinigungstücher, Objektivschutz
Schutz
Kratzfest, bruchsicher
Dicke
0.33 mm
Verpackungsart
Hängebox
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Besonderheiten
Rahmenlos
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
1 cm
Transporthöhe
19.2 cm
Transportgewicht
110 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13, 13 mini
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.