| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8938363 Herst.-Nr.: 01776 EAN/GTIN: 4028778119492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alle DISPLEX-Schutzgläser haben eine Oberflächenhärte von 10H und sind damit nicht nur kratz-, bruch- und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertreffen sogar das in Luxusuhren verwendete Saphirglas mit einer Härte von 9H. Selbst die Kanten, der bruch- und stoßempfindlichste Bereich des Smartphones und des Schutzglases, sind speziell gehärtet, durch 4-faches Polieren abgerundet und mit einer stoßdämpfenden Kante versehen. Dieser aufwendige Produktionsprozess erhöht den Schutz gegen Stöße und Schläge zusätzlich und ermöglicht eine besonders angenehme Nutzung des Smartphones. Mit diesen Eigenschaften ist das Schutzglas extrem widerstandsfähig und sorgt für maximale Bruchsicherheit. DISPLEX - Bildschirmschutz für Handy - gehärtetes Glas - Glas - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - klebend - Rahmenfarbe schwarz - für Samsung Galaxy S23+ Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas - mit Sichtschutzfilter | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (10 H) | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungstuch, Staubentfernungssticker, Mikrofasertuch, Easy-On Eco-Montagerahmen | ![](/p.gif) | Beschichtung | Anti-Fingerabdruck | ![](/p.gif) | Rahmenfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, Schmutzabweisend, schlagfest, Bruchsicherheit | ![](/p.gif) | Installationstyp | Klebend | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | ![](/p.gif) | Blickschutzfilter | 2-Wege | Verschiedenes | Besonderheiten | Verwendung mit Case | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S23+ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, displex displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |