Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JUPW2106NP Kabelloses Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8938445
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JUPW2106NP-N
EAN/GTIN:
     4712795086799
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
Ladekissen
induktive Ladestation
Kabellose Ladevorgänge für iPhone 12- und 13-Serien. Ein neues Konzept, wie Sie Ladevorgänge für Ihr iPhone 12 oder 13 und eine 2-in-1-Lösung für AirPods neu gestalten können. Das drahtlose Ladegerät bietet schnelle magnetische Ladevorgänge für Geräte der iPhone 12- und 13-Serie. Das Ladegerät bleibt zudem mit einem Überhitzungsschutz, Strombegrenzungsschutz und FOD-Schutz rundum sicher.
j5create JUPW2106NP - Kabelloses Ladegerät - 7.5 Watt - Wood Grain - für Apple AirPods; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.7 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
15.1 cm
Gewicht
235 g
Farbe
Wood Grain
Produkttyp
Kabelloses Ladegerät
Entwickelt für
Mobiltelefon
Herstellergarantie
Service und Support
- 2 Jahre
Verschiedenes
Material
Kunststoff, stainless steel
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
5 / 9 V
Gestellte Leistung
7.5 Watt
Merkmale
LED-Anzeige, Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz, magnetisches System, Überstromschutz
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Kompatibel mit MagSafe
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple AirPods (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation) ¦ Apple iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max
Weitere Suchbegriffe: kabellose Ladestation, tischladegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.