Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAA7607BK Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Philips TAA7607BK/00 Kopfhörer & Headset Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-8939284
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAA7607BK/00
EAN/GTIN:
     4895229126282
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Philips TAA7607BK - Kopfhörer mit Mikrofon - offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht - Bluetooth - kabellos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
9.6 cm
Höhe
5.5 cm
Gewicht
38 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Zusätzliche Funktionen
LED-Leuchten
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Sport
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Staubabweisend, wasserabweisend
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrenstöpsel, Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
IP66
Kabeldetails
Magnetisches Ladekabel
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
160 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
80 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
MultiPoint Technology, Automatic Wind Noise Reduction
Empfindlichkeit
92 dB
Impedanz
4 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Offenes Ohr - hinter dem Nacken angebracht
Membran
17 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
130 - 16000 Hz
Max. Eingangsleistung
500 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Knochenleitungstechnologie
Ja
Bluetooth Audio Codec
SBC
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
19.2 cm
Transportgewicht
234 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,42*
€ 270,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.