Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA Style Duo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8940391
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2299
EAN/GTIN:
     4030152922994
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
OLYMPIA Style Duo - 4G Feature Phone - Dual-SIM - RAM 48 MB - microSD slot - LCD-Anzeige - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Klapp-Handy
Breite
52.6 mm
Tiefe
20.8 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
105 g
Produkttyp
Feature Phone
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
LED-Taschenlampe
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Tischladegerät
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
128 MB
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
1000 mAh
Standby-Zeit
160 Stunden
Sprechzeit
360 Minuten
Laufzeitdetails
Sprechen: bis zu 360 min ¦ Bereitschaft: bis zu 160 Std.
Verbindungen
Anschlusstyp
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ USB - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Holländisch, Griechisch
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
SOS-Taste, Blacklist, Kurzwahl
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
4G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth 5.0
Datenübertragung
LTE, VoLTE
4G LTE-Band
Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 20
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD
Nachrichtenvermittlung und Internet
Nachrichtendienste
SMS
Arbeitsspeicher
RAM
48 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD - bis zu 32 GB
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.