Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 13 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8942133
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB0DAXEU
EAN/GTIN:
     6941812712405
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Xiaomi 13 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.73" - 3200 x 1440 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 50 MP, 50 MP - front camera 32 MP - Ceramic White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
74.6 mm
Tiefe
8.38 mm
Höhe
162.9 mm
Gewicht
229 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Corning Gorilla Glass Victus
Gehäusefarbe
Ceramic White
SAR-Wert
0,998 W/kg (Körper), 0,998 W/kg (Kopf), 2,588 W/kg (Gliedmaße)
Schutz
Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent
Prozessor
Typ
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Taktfrequenz
3.19 GHz
Anz. Prozessorkerne
8-Core
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 120 W Ladegerät
Kennzeichnung
IP68, IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1.5 m
Batterie
Ladezeit
19 Min.
Kapazität
4820 mAh
Drahtloses Laden
Ja
Schnelladetechnologie
Xiaomi HyperCharge Technology
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
AMOLED (LTPO)
Diagonalabmessung
17.1 cm (6.73")
Farbtiefe
1,07 Milliarden Farben
Bildschirmauflösung
3200 x 1440 Pixel
Merkmale
DCI-P3 Breiter Farbumfang, True Color, AdaptiveSync Pro, 3D Curved Display, JNCD 0.21, Delta-E 0.28
Seitenverhältnis
20:9
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Max. Helligkeit
1900 cd/m²
HDR-Technologie
HDR10+
Displayformat
WQHD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Enhancement-Technologie
Dolby Vision
Touch-Abtastrate
240 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, MU-MIMO Technologie, LiquidCool Technology, drahtloses Reverse-Laden, zwei Stereo-Lautsprecher, X-Achsen-Linearmotor, IR-Blaster, Qualcomm FastConnect 7800, Xiaomi Surge Lade-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagement-Chipsatz, Xiaomi Surge Akkumanagementsystem
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung
Sensoren
Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Flimmersensor, Gyroskop, 360° Umgebungslichtsensor
Sicherheitstechnologie
AI Face Unlock
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 13
Steuerung
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC
Service Provider
Nicht angegeben
Benutzeroberfläche
MIUI 14
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Grafiksystem
Grafikbeschleuniger
Qualcomm ADRENO
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Datenübertragung
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n79, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300
Medien-Player
Unterstützte Digital-Audio-Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, AWB, LHDC
Supported Digital Video Standards
MKV, 3GP, WebM, MP4
Klangverstärkungen
Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert, High-Resolution Audio Wireless
Video-Erweiterungen
HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10
Vordere Kamera
Spezialeffekte
HDR
Merkmale
1,4 µm 4-in-1 Super Pixel, Dynamic Framing (0.8x / 1x)
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
32 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps
Kameramodi
Nachtmodus, Vlog-Modus, AI Portrait Mode mit Bokeh und Tiefensteuerung, Video-Teleprompter
Pixelgröße
0.7 µm
Sichtfeld (FoV)
89.6 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Spezialeffekte
HDR, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Leica Filters, Klassisches Leica Auslösegeräusch, Leica Wasserzeichen
Merkmale
HDR-Videoaufnahme, Xiaomi ProFocus, Leica Profi-Objektiv, Vario-Summicron 1:1.9-2.2/14-75 ASPH, 3.2µm 4-in-1 Super Pixel, HyperOIS, 35 mm Schwarz-Weiß-Objektiv, 50 mm Swirly-Bokeh-Objektiv, 75 mm Porträtobjektiv, 90 mm Weichzeichner-Objektiv, Blendschutzbeschichtung, Zyklisches Olefin-Copolymer, ALD-Technologie mit extrem niedrigem Reflexionsgrad, IR-Filter, 10-bit RAW
Lichtquelle
LED-Blitz
Digitaler Zoom
70x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1"
Gesichtserkennung
Gesichtserkennung
Sensor Name
Sony IMX989 Sensor
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 7680 x 4320 (8K) bei 24 fps
Objektivblende
F/1.9
Kameramodi
Zeitlupenvideo, Panorama, Pro-Modus, Nachtmodus, Slow Shutter, Klon, Dokumente, Vlog-Modus, Pro-Video-Modus, Nacht-Porträt-Modus, Supermoon-Modus, Ultra-Nachtvideo, Zauber-Zoom, Zeit einfrieren, Zeitraffer bei Nacht, Parallele Welten, Standbild-Video, Langzeitbelichtung, Lightning Burst
Objektivkonstruktion
8-Element
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.6 µm
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera
23mm
Zweite Kamera
Merkmale
10 cm Macro-Fotografie, Focal Shift-Technologie
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektiv Typ
Schwimmende Telephoto-Linse
Mindestbrennweite
10 cm
Objektiv-Blende
F/2.0
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Anz. der Objektivelemente
6-Element
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera
75mm
Dritte Kamera
Merkmale
5 cm Makro-Fotografie
Sensorauflösung
50 Megapixel
Objektivblende
F/2.2
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Sichtfeld (FoV)
115 Grad
Brennweite entspricht 35-mm-Kamera
14mm
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5X SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speicherschnittstelle
UFS 4.0
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
7.6 (von 10)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 835,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,91*
€ 1.010,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,04*
€ 1.009,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,06*
€ 1.004,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,94*
€ 1.000,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,68*
€ 994,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.