Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO Kondensatschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8942953
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1613052
EAN/GTIN:
     4026415126599
REMKO - Kondensatschlauch - Split-Indooreinheit - Elfenbein
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kondensatschlauch
Für
Split-Indooreinheit
Anschlussgröße
16 mm/18 mm
Verschiedenes
Farbe
Elfenbein
Abmessungen und Gewicht
Länge
50 m
Durchmesser
1.6 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.