Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony PlayStation 5 Digital Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8943954
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     0711719419693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PlayStation
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Freue dich auf ultrakurze Ladezeiten mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele. Die PS5 Digital Edition ist eine vollständig digitale Version der PS5-Konsole ohne Disc-Laufwerk. Melde dich bei deinem Konto für PlayStation Network an und öffne den PlayStation Store, um Spiele zu kaufen und herunterzuladen.
Sony PlayStation 5 Digital Edition - Spielkonsole - 8K - HDR - 825 GB SSD - Horizon Forbidden West
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
9.2 cm
Gewicht
3.9 kg
Prozessor
1 x AMD Ryzen Zen 2 3.5 GHz - 8 Kerne
Netzwerk
Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Produkttyp
Spielkonsole
Besonderheiten
Tempest 3D AudioTech, Ray Tracing Acceleration, 4K 120 fps
RAM
16 GB GDDR6 SDRAM bei 448 GB/s
Mitgelieferte Spiele
Horizon Forbidden West
Integrierter Arbeitsspeicher
825 GB SSD
Grafikprozessor
AMD RDNA 2
HD Streaming
Ja
Gleitkommazahlen-Operation
10.3 TFLOPS
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
340 Watt
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, HDMI-Kabel
Videoausgang
Auflösung
8K (4320p)
TV-Verbindung
HDMI
HDR-fähig
Ja
Schnittstellen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang ¦ USB 2.0 ¦ 2 x USB ¦ USB ¦ LAN
Controller
Typ
DualSense - kabellos
Funktionen
Bewegungserkennung (6 Achsen), integrierter Lautsprecher, Sprechgarnituranschluss, integriertes Mikrofon, kapazitives Touchpad, Klick-Mechanismus, haptisches Feedback, adaptive Trigger
Steuerungen
PS-Taste, Richtungstasten, Aktionstasten, Touchpad, 2-Punkt-Touchpad, OPTIONS-Taste, Right stick, Left stick, L1-Taste, L3-Taste, R1-Taste, R3-Taste, R2-Taste, L2-Taste, Create-Taste, Stummschalttaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,70*
€ 861,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,11*
€ 855,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,73*
€ 848,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,45*
€ 838,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,93*
€ 819,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.