| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8944300 Herst.-Nr.: 01706 EAN/GTIN: 4028778118211 |
| |
|
| | |
| Der Sicherheitsglas-Displayschutz aus gehärtetem, echtem Glas bietet kristallklaren und extrem robusten Schutz vor Kratzern und Stößen. Natürlich glasklar und mit perfektem Touch! DISPLEX Real Glass - Bildschirmschutz für Handy - 3D - Glas - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - klebend - Rahmenfarbe schwarz - für Apple iPhone 13, 13 Pro, 14 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas - mit Sichtschutzfilter | | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (10 H) | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungstuch, Staubentfernungssticker, Mikrofasertuch, Easy-On Eco-Montagerahmen | | Beschichtung | Anti-Fingerabdruck | | Rahmenfarbe | Schwarz | | Schutz | Kratzfest, Schlagschutz, Schmutzabweisend, resistent gegen Fingerabdrücke | | Installationstyp | Klebend | | Bestimmt für | Handy | | Blickschutzfilter | 2-Wege | | Kantentyp | 3D | Verschiedenes | Besonderheiten | Verwendung mit Case | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13, 13 Pro, 14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, iphone case schwarz silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |