| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8946199 Herst.-Nr.: 01666 EAN/GTIN: 4028778117474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DISPLEX Smart Glass ist eine Kombination aus herkömmlichem Schutzglas und extrem dünner, flexibler, nahezu unzerstörbarer Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen. Gleichzeitig ist es hauchdünn, widerstandsfähig und flexibel und damit nahezu unzerstörbar. Das DISPLEX Smart Glass wird mit fortschrittlicher Lasertechnologie hergestellt und passt sich exakt an die Kontur des Gerätedisplays an. DISPLEX Smart Glass - Bildschirmschutz für Handy - Folie - 6.4" - für Google Pixel 6 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H), Kunststofffolie | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Staubentferner, Reinigungstuch, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagehilfe Easy-On-Sticker | ![](/p.gif) | Beschichtung | Anti-Fingerabdruck | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, Schmutzabweisend | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 6.4" | Verschiedenes | Besonderheiten | Verwendung mit Case | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Google Pixel 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Google Smartphone Schutzglas, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, displayfolie panzerglas, google smartphone schutzglas |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |