Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Smart Glass


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8946200
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01658
EAN/GTIN:
     4028778117399
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
DISPLEX Smart Glass ist eine Kombination aus herkömmlichem Schutzglas und extrem dünner, flexibler, nahezu unzerstörbarer Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen. Gleichzeitig ist es hauchdünn, widerstandsfähig und flexibel und damit nahezu unzerstörbar. Das DISPLEX Smart Glass wird mit fortschrittlicher Lasertechnologie hergestellt und passt sich exakt an die Kontur des Gerätedisplays an.
DISPLEX Smart Glass - Bildschirmschutz für Handy - Folie - für OPPO A53, A53s
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H), Kunststofffolie
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Staubentferner, Reinigungstuch, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagehilfe Easy-On-Sticker
Beschichtung
Anti-Fingerabdruck
Schutz
Kratzfest, Schmutzabweisend
Dicke
0.3 mm
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OPPO A53, A53s
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,65*
€ 7,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.