Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Smart Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8946204
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01665
EAN/GTIN:
     4028778117467
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
DISPLEX Smart Glass ist eine Kombination aus herkömmlichem Schutzglas und extrem dünner, flexibler, nahezu unzerstörbarer Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen. Gleichzeitig ist es hauchdünn, widerstandsfähig und flexibel und damit nahezu unzerstörbar. Das DISPLEX Smart Glass wird mit fortschrittlicher Lasertechnologie hergestellt und passt sich exakt an die Kontur des Gerätedisplays an.
DISPLEX Smart Glass - Bildschirmschutz für Handy - Folie - 6.4" - für OPPO Find X3 LITE, Reno5 5G, Reno6 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H), Kunststofffolie
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Staubentferner, Reinigungstuch, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagehilfe Easy-On-Sticker
Beschichtung
Anti-Fingerabdruck
Schutz
Kratzfest, Schmutzabweisend
Dicke
0.3 mm
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
6.4"
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OPPO Find X3 LITE, Reno5 5G, Reno6 5G
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.