| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8946207 Herst.-Nr.: 01634 EAN/GTIN: 4028778117153 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DISPLEX Smart Glass ist eine Kombination aus herkömmlichem Schutzglas und extrem dünner, flexibler, nahezu unzerstörbarer Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen. Gleichzeitig ist es hauchdünn, widerstandsfähig und flexibel und damit nahezu unzerstörbar. Das DISPLEX Smart Glass wird mit fortschrittlicher Lasertechnologie hergestellt und passt sich exakt an die Kontur des Gerätedisplays an. DISPLEX Smart Glass - Bildschirmschutz für Handy - Folie - 6.7" - für Samsung Galaxy S21+ 5G Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H), Kunststofffolie | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Staubentferner, Reinigungstuch, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Montagehilfe Easy-On-Sticker | ![](/p.gif) | Beschichtung | Anti-Fingerabdruck | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, Schmutzabweisend | ![](/p.gif) | Dicke | 0.3 mm | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 6.7" | Verschiedenes | Besonderheiten | Verwendung mit Case | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S21+ 5G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |