Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Real Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8946222
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01424
EAN/GTIN:
     4028778112028
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Sicherheitsglas-Displayschutz aus gehärtetem, echtem Glas bietet kristallklaren und extrem robusten Schutz vor Kratzern und Stößen. Natürlich glasklar und mit perfektem Touch!
DISPLEX Real Glass - Bildschirmschutz für Handy - gehärtetes Glas - 3D - Glas - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - klebend - 6.8" - Rahmenfarbe schwarz - für Samsung Galaxy S21 Ultra, S21 Ultra 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (10 H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Reinigungstuch, Staubentfernungssticker, Easy-On Montagerahmen, Mikrofasertuch
Beschichtung
Anti-Fingerabdruck
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest, Schlagschutz, Schmutzabweisend, Bruchsicherheit
Installationstyp
Klebend
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
6.8"
Blickschutzfilter
2-Wege
Kantentyp
3D
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S21 Ultra, S21 Ultra 5G
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.