Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Tablet Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8946237
Hersteller:
     E.V.I.
Herst.-Nr.:
     01539
EAN/GTIN:
     4028778115142
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Das DISPLEX Tablet Glass ist die perfekte Kombination aus herkömmlichem Panzerglas und innovativer, unzerbrechlicher Premium-PET-Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen. Gleichzeitig ist es ultraschlank, widerstandsfähig, flexibel und damit nahezu unzerbrechlich. Das DISPLEX Tablet Glass wird mit einem fortschrittlichen Laser hergestellt und ist genau auf die Kontur des Tablet-Displays zugeschnitten.
DISPLEX Tablet Glass - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 8.7" - für Samsung Galaxy Tab A7 Lite
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
PET-Folie, gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Reinigungstuch, Bildschirmschutz, Spatel, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Easy-On Eco-Montagerahmen
Beschichtung
Oleophob, hydrophob, Anti-Fingerabdruck
Schutz
Kratzfest, Schmutzabweisend
Dicke
0.3 mm
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
8.7"
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab A7 Lite
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.