| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8946290 Herst.-Nr.: 01678 EAN/GTIN: 4028778117696 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie eine Mischung aus Stil und Funktionalität mit der E.V.I. DISPLEX Real Glass Schutzhülle für Mobiltelefone. Diese Hülle bietet einen 360°-Schutz und sorgt dafür, dass Ihr Gerät vor alltäglichen Gefahren wie Stößen, Stürzen und Kratzern geschützt bleibt. Die gegen Fingerabdrücke resistente Beschichtung verspricht ein sauberes, wischfestes Aussehen und erhält den Zustand Ihres Handys. Der Aufprallschutz der Hülle absorbiert Stöße bei versehentlichen Stürzen, während die kratzfeste Oberfläche Ihr Gerät wie neu aussehen lässt. Nutzen Sie den Schutz für Ihr Handy mit der DISPLEX Real Glass Hülle. DISPLEX Real Glass - Schutzhülle für Mobiltelefon - für Samsung Galaxy A53 5G Weitere Informationen: Tragetasche | Typ | Schutzhülle | ![](/p.gif) | Mitgeliefertes Zubehör | Staubentferner, Reinigungstuch, Mikrofasertuch, Displayschutz, Easy-On Eco-Montagerahmen | ![](/p.gif) | Funktionen | Erhöhte Kanten, verstärkte Kanten | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, Schlagschutz, Schmutzabweisend, schlagfest, resistent gegen Fingerabdrücke, 360° protection | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A53 5G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, Samsung Smartphone Schutzhülle, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |