| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8946710 Herst.-Nr.: EF-ZA346CGEGWW EAN/GTIN: 8806094919349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung EF-ZA346 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - gelbgrün - für Galaxy A34 5G Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8.35 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 1.43 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 16.51 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 75 g | ![](/p.gif) | Farbe | Gelbgrün | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Zusätzliche Fächer | Card holder | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | UL | ![](/p.gif) | Öffnungstyp | Seitlich | ![](/p.gif) | Deckelmerkmale | Fensterausschnitt | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A34 5G |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |