Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-UA546 Bildschirmschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-UA546 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-UA546 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-UA546 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-UA546 Klare Bildschirmschutzfolie
Samsung EF-UA546 Klare Bildschirmschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C1006-8946714
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-UA546CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919363
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Samsung EF-UA546 - Bildschirmschutz für Handy - Folie - durchsichtig - für Galaxy A54
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.15 cm
Höhe
15.3 cm
Gewicht
4 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Paketinhalt
2 Display-Schutzfolien, Applikator, Abstreifer, Staubentfernungssticker, Reinigungstuch aus Mikrofaser
Schutz
Kratzfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.2 mm
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A54
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.