Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-PA546 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Samsung EF-PA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8946720
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PA546TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919561
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Samsung EP-PA546 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Schwarz - für Galaxy A54
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.96 cm
Tiefe
1.18 cm
Höhe
16.12 cm
Gewicht
35 g
Farbe
Schwarz
Material
Silikon
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
UL
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A54
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.