Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE. by PanzerGlass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8946878
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95021
EAN/GTIN:
     5711724950216
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schützen Sie Ihr Telefon vor Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichen Fummeleien, Fallenlassen und Rissen im Display mit einer Original-Bildschirmschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass?. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag, der Ihr Telefon schützt, indem er Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen Ihres Geräts zu beeinträchtigen. Die Rand-zu-Rand-Passform bietet eine vollständige Abdeckung des Bildschirms und ist so konzipiert, dass sie mit den meisten Hüllen kompatibel ist.
SAFE. by PanzerGlass - Bildschirmschutz für Handy - Glas - Rahmenfarbe schwarz - für Apple iPhone 12 mini
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.06 cm
Höhe
12.79 cm
Gewicht
20 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas
Rahmenfarbe
Schwarz
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Fallschutz, schlagfest
Dicke
0.61 mm
Bestimmt für
Handy
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.8 cm
Transporttiefe
1.7 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
66 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 12 mini
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, panzerglass displayfolie, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.