Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE. by PanzerGlass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8946895
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     SAFE95176
EAN/GTIN:
     5711724951763
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schützen Sie Ihr Handy vor Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichen Fummeleien, Fallenlassen und Rissen im Display mit einer originalen Displayschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag, der Ihr Telefon schützt, indem er Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen Ihres Geräts zu beeinträchtigen. Die Installation ist kinderleicht. In der Regel reicht ein Versuch aus, und wenn Sie mehr brauchen, keine Sorge: Die Schutzfolie kann bis zu 200 Mal wieder angebracht werden. Und wenn sie einmal angebracht ist, werden Sie nie wieder befürchten müssen, dass Ihr Handy zu Boden fällt. Die Ultra-Wide Fit Displayschutzfolie deckt die gesamte Vorderseite Ihres Telefons ab, lässt aber noch Platz für eine Hülle und bietet eine vollständige und kristallklare Sicht auf Ihr Display.
SAFE. by PanzerGlass - Bildschirmschutz für Handy - ultrabreite Passform - Glas - für Apple iPhone 14 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.395 cm
Höhe
15.692 cm
Gewicht
14 g
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Temperglas, Polyethylenterephthalat (PET)
Schutz
Kratzfest, Fallschutz, schlagfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Dicke
0.51 mm
Bestimmt für
Handy
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.5 cm
Transporttiefe
1.15 cm
Transporthöhe
19.5 cm
Transportgewicht
54 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro Max
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle farblos, mobiltelefon hülle, displayfolie panzerglas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.