| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8946904 Herst.-Nr.: SAFE95142 EAN/GTIN: 5711724951428 |
| |
|
| | |
| Schützen Sie Ihr Telefon vor Missgeschicken auf der Tanzfläche, schiefgegangenen Selfies und alltäglichen Fummeleien, Fallenlassen und Rissen im Display mit einer Original-Bildschirmschutzfolie von SAFE. by PanzerGlass?. Das gehärtete Glas wirkt wie ein diskreter Airbag, der Ihr Telefon schützt, indem er Stöße absorbiert und ein hohes Maß an Kratzschutz bietet, ohne die Funktionalität und das Aussehen Ihres Geräts zu beeinträchtigen. Die Rand-zu-Rand-Passform bietet eine vollständige Abdeckung des Bildschirms und ist so konzipiert, dass sie mit den meisten Hüllen kompatibel ist. SAFE. by PanzerGlass - Bildschirmschutz für Handy - Glas - für Samsung Galaxy A03 Core, A13 5G Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.913 cm | | Höhe | 15.721 cm | | Gewicht | 12 g | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | | Produktmaterial | Temperglas | | Beschichtung | Oleophob | | Schutz | Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Fallschutz, schlagfest | | Dicke | 0.61 mm | | Bestimmt für | Handy | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 10.8 cm | | Transporttiefe | 1.2 cm | | Transporthöhe | 19.5 cm | | Transportgewicht | 52 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy A03 Core, A13 5G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, panzerglass displayfolie, displayfolie, displayfolie panzerglas |
| | |
| |