Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-46308519 Herst.-Nr.: MD7324TG TAB EAN/GTIN: 5904433214377 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie den Bildschirmschutz für Ihr Tablet mit dem MyScreenProtector Diamond Glass von Lamel. Dieser Bildschirmschutz wurde entwickelt, um Ihr Gerät vor den täglichen Abnutzungserscheinungen zu schützen. Er besteht aus hochfestem, gehärtetem Glas mit einem Härtegrad von 9H und bietet eine hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Stöße und andere Schäden. Die oleophobe Beschichtung sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm frei von Fingerabdrücken und Schmutz bleibt und die Klarheit und Reaktionsfähigkeit des Displays Ihres Tablets erhalten bleibt. Sie ist perfekt kompatibel mit 10,9"-Tablets und wird mit allem geliefert, was Sie für eine problemlose Anwendung benötigen, einschließlich eines trockenen und eines feuchten Tuchs sowie eines einfachen Anwendungssets. Schützen Sie Ihr Tablet und sorgen Sie dafür, dass Ihr Bildschirm so gut wie neu aussieht. MyScreenProtector Diamond Glass - Bildschirmschutz für Tablet - Glas - 10.9" - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Bildschirmschutz - Glas | ![](/p.gif) | Produktmaterial | Gehärtetes Glas (9H) | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Kit für einfaches Aufbringen, feuchtes Tuch, trockenes Tuch | ![](/p.gif) | Beschichtung | Oleophob | ![](/p.gif) | Schutz | Kratzfest, schmutzabweisend, resistent gegen Fingerabdrücke | ![](/p.gif) | Verpackungsart | Hängebox | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Tablet | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | 10.9" | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple 10.9-inch iPad (10. Generation) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |