Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Secret Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8947663
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70644
EAN/GTIN:
     7640186416498
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Fernarbeit hat dazu geführt, dass Cabriolets immer beliebter werden. An öffentlichen Orten ist es schwierig, die Daten auf dem Display vor der Einsichtnahme durch Dritte zu schützen. DICOTA hat die perfekte Lösung für Sie! Die Secret 2-Way ist eine hochwirksame Schutzfolie für Ihr Display, die persönliche und vertrauliche Daten vor neugierigen Blicken schützt. Die Schutzfolie wird direkt auf dem Bildschirm angebracht. Kunststoffhalterungen, die an den Rändern des Bildschirms angebracht sind, halten den Filter an seinem Platz. Der Filter kann bei Bedarf leicht vom Bildschirm entfernt werden. Die Secret 2-Way-Schutzfolie verhindert nicht nur unerwünschte Einblicke auf Ihr Display, sondern schützt auch vor Kratzern. Weitere Produktmerkmale sind die hohe mechanische Belastbarkeit und die einfache Entfernung. Die 2-Wege-Technologie schützt das Display vor neugierigen Blicken von zwei Seiten: links und rechts. Eine praktische und effektive Methode, um sicherzustellen, dass niemand außer Ihnen Ihre Daten sehen kann. Ideal für den Einsatz in einem Hotel oder im Bus, Zug oder Flugzeug.
DICOTA Secret - Bildschirmschutz für Tablet - Porträt - Folie - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - entfernbar - Plug-in - 10.9" - Schwarz - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Höhe
24.4 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter
Produktmaterial
PET-Folie (3H)
Paketinhalt
Befestigungskit, Reinigungstuch aus Mikrofaser
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke, Blaulichtreduzierung
Installationstyp
Entfernbar - Plug-in
Dicke
0.38 mm
Bestimmt für
Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität
10.9"
Blickschutzfilter
2-Wege
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Besonderheiten
Blendfrei
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.