Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MCore-OPS Modulares digitales Beschilderungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-0547
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1303084
EAN/GTIN:
     6938818311497
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Yealink MCore-OPS ist eine modulare Compute-Lösung, die speziell für interaktive Whiteboards entwickelt wurde. Der Core i5-Prozessor von Intel bietet Ihnen eine höhere Rechenleistung und eine effizientere Grafikverarbeitung, so dass Sie mehr Anwendungen gleichzeitig installieren und ausführen können, ohne dass es zu Verzögerungen kommt. MCore-OPS unterstützt TPM 2.0, um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten. Darüber hinaus unterstützt MCore-OPS CEC, um den Bildschirm automatisch aufzuwecken. Es sind keine weiteren externen Geräte erforderlich, und das ausgeklügelte strukturelle Design wird Ihre Installation und Bereitstellung erheblich erleichtern.
Yealink MCore-OPS - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 8 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 128 GB - Windows 10 IoT Enterprise
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
700 g
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Funktionen
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Schnittstellen
USB 3.0, HDMI, USB-C, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Schlüsselfunktionen
Digitaler Video-Player, Wi-Fi
OS im Lieferumfang
Windows 10 IoT Enterprise
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-1135G7
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, 2 x Antennen, Schrauben
Kennzeichnung
CCC, IC, FCC, RoHS, WEEE, CEC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Konnektivität
Verbindungen
MTouch-Port ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ HDMI-Ausgang ¦ USB 3.0 - Type C
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 - 19 V
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
26.7 cm
Transporttiefe
21.5 cm
Transporthöhe
6.5 cm
Transportgewicht
890 g
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 963,77*
€ 1.040,44*
4 Tage
14
pro Stück
€ 6,00*
ab € 960,73*
€ 1.040,45*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 983,94*
€ 1.068,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 993,93*
€ 1.072,48*
4 Tage
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.020,87*
€ 1.104,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.040,44*
€ 1.238,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,70*
€ 1.237,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,33*
€ 1.216,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,46*
€ 1.190,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,77*
€ 1.146,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 306,02*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.096,17*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.379,32*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.863,66*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 382,18*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.440,17*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,24*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,10*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,82*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,87*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,59*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 33,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.