Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 15ft (4.5m) C2G Performance Series High Speed HDMI Active Optical Cable (AOC) - 4K 60Hz Plenum Rated


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8949452
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     C2G41480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ-c hdmi
usb anschlusskabel
C2G Performance Series High Speed HDMI aktive optische Kabel (AOC) sind die ideale Lösung zur Erweiterung von HDMI-Signalen in Klassenzimmern, Konferenzräumen und weitere gewerbliche Anwendungen, die High Speed HDMI-Merkmale und Videoauflösungen bis zu 4K (4096 x 2160) bei 60 Hz erfordern. Die Konstruktion des Kabels aus optischen Fasern verringert das Interferenz-Risiko durch EMI/RFI, sodass die Leistung stabil bleibt, wenn es in typischen Umgebungen mit hoher Interferenz verwendet wird, wie z. B. Datenzentren, Operationssälen oder Produktionsstätten, wo eine hohe Auflösung und eine konsistente Anzeige von entscheidender Bedeutung sind. Wir haben unsere HDMI-AOCs mit Qualitätskomponenten entworfen, um ein widerstandsfähiges Design und bessere Leistung zu gewährleisten. So eignen sie sich insbesondere für Installationsbedürfnisse, die über die üblichen Längenbeschränkungen herkömmlicher HDMI-Kupferverkabelung hinausgehen. Mithilfe eines dickeren Drahtquerschnitts und Kevlar konnten wir die Zugfestigkeit und die strukturelle Integrität des Kabels optimieren. Die Abschirmung in diesen Kabeln optimiert die EMV, verhindert unerwünschte elektromagnetische Störungen und elektrostatische Entladungen und trägt so zur langfristigen Zuverlässigkeit des angeschlossenen Systems bei. Der Kabelmantel erfüllt die Brandschutzanforderungen für die Installation in Zwischenräumen wie einer abgehängten Decke. Das AOC bezieht Strom vom HDMI-Quellgerät. Wenn zusätzliche Leistung benötigt wird, ist ein integrierter USB-C-Stromanschluss am Display-Ende enthalten, um eine externe Energieoption zur Maximierung der Kompatibilität anzubieten. Die Verwendung von HDMI 2.1-Komponenten im Kabel verbessert den Betrieb von HDMI 2.0-Anwendungen zuverlässig und optimiert das Videoerlebnis mit höheren Auflösungen, höheren Geschwindigkeiten und schärferen Bildern in Entfernungen, die weit über die herkömmliche HDMI-Verkabelung hinausgehen. Um sicherzustellen, dass diese HDMI-AOCs realen Anwendungen und Szenarien standhalten wurden umfangreiche Kompatibilitäts- und Verifizierungstests mit verschiedenen Quellgeräten und Displays durchgeführt. HDMI-AOCs funktionieren nur direktional. Die Verbinder verfügen über eine geformte Kennzeichnung für Quelle und Display, sodass es mit diesem direktionalen Kabel zu keinen Verwechslungen kommt. Das Ende des Quellenverbinders verfügt sogar über eine Markierung am Kabel als zusätzliche Erinnerung. Als Teil der C2G Performace Series verfügen sie über: Handelsübliche Steckverbinder mit kompakter Umspritzung für Umgebungen mit hoher Dichte Integrierte Fingergriffe oben, unten und an den Seiten für ein einfaches Einsetzen und Entfernen Griffige Verbindergehäuse mit 2x festerer Anschlussbefestigung, damit Ihre Geräte verbunden bleiben Vergoldeten Verbinder am Kabels sorgen für eine bessere Abschirmung, erhöhte elektrische Leitfähigkeit und Haltbarkeit Hinweis: Verwenden Sie ein USB-C-auf-USB-A-Kabel für zusätzliche Stromversorgung. Schließen Sie das USB-C-auf-USB-A-Kabel an den integrierten USB-C-Stromanschluss am Displayende des Kabels und der Stromquelle an.
C2G 15ft (4.5m) C2G Performance Series High Speed HDMI Active Optical Cable (AOC) - 4K 60Hz Plenum Rated - High Speed - HDMI-Kabel - HDMI männlich zu HDMI, 24 pin USB-C - 4.5 m - Schwarz - Plenum, Active Optical Cable (AOC), Support von 4K 60 Hz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
4:4:4 Chroma Subsampling, 18 Gbit/s Datenrate, Biegeradius 70 mm, 0,4 mm dick
Länge
4.5 m
Kabeltyp
High Speed - HDMI-Kabel Plenum, Active Optical Cable (AOC), Support von 4K 60 Hz
Kabelmantelmaterial
PVC
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, REACH, TSCA, RoHS 2 (2011/65/EU), CMP, NDAA Section 889, E468039
Konnektivität
Anschlüsse
19-poliger HDMI Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
19-poliger HDMI Typ A - männlich ¦ 24 pin USB-C - weiblich
Adapter & Converter
Max. Ausgabeauflösung
4096 x 2160
Bildwiederholrate
60 Hz
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.