Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Free 60+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8949611
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     216065-01
EAN/GTIN:
     0017229187986
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Tauchen Sie mit dem In-Ear-Headset Voyager Free 60 UC in eine Klangwelt ohne störende Geräusche ein. Egal, ob Sie sich gerade in einem Videogespräch befinden oder Ihre Playlists hören: Mit diesem schnurlosen In-Ear-Headset bleiben Sie produktiv, unterhalten und in Verbindung. Jeder Earbud verfügt über ein Array mit drei Mikrofonen, das Ihre Stimme trianguliert und Umgebungsgeräusche minimiert, sodass Sie immer klar zu verstehen sind. Zusammen mit dem hybriden und adaptiven Active Noise Cancelling (ANC) sowie fortschrittlichen Algorithmen zur Rauschunterdrückung ist ein kristallklarer Klang für beide Gesprächsteilnehmer garantiert. Dieses leichte In-Ear-Headset wurde für den ganztägigen Gebrauch entwickelt. Es verfügt über konische Ohrstöpsel in 3 Größen für maximalen Komfort sowie fortschrittliche Mithörton-Technologie, die Ihnen Ihre eigene Gesprächslautstärke anzeigt, damit Sie Ihre Stimme schonen können. Und mit dem TouchscreenLadecase (Voyager Free 60+ UC) haben Sie noch mehr Steuerungsoptionen. Es verlängert die Akkulaufzeit, zeigt Anrufinformationen an, schaltet nahtlos zwischen Eingabegeräten um und stellt im Flugzeug sogar eine schnurlose Verbindung zu Inflight-Entertainment-Systemen her. Ihr IT-Team wird zu schätzen wissen, dass das In-Ear-Headset für die Arbeit mit virtuellen MeetingPlattformen optimiert und zertifiziert ist, intuitive Apps umfasst und von überall aus zentral verwaltet werden kann.
Poly Voyager Free 60+ - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Carbon Black
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, Ladegehäuse, BT700 Bluetooth USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Batterie
Wiederaufladbar
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adaptive Active Noise Cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
WindSmart Technology
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,16*
€ 348,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,92*
€ 331,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.