Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser Batterie 21700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8950697
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     502262
EAN/GTIN:
     4058205022958
Suchbegriffe:
21700 Akku
Akku 21700
Akku-Taschenlampe
Industrieakku
Dieser extrem leistungsstarke Li-Ionen-Akku mit 3,7 V und 17,76 Wh ist in 210 Minuten vollständig aufgeladen. Er eignet sich perfekt als Ersatzakku, zum Beispiel für Notfälle oder lang anhaltende Aktivitäten in abgelegenen Gebieten.
Ledlenser - Batterie 21700 - Li-Ion - 4800 mAh - 17.76 Wh - 1S (1S1P)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Leuchte
Batterie
Typ
21700
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
210 Min.
Kapazität
4800 mAh - 17.76 Wh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Zellenanordnung
1S (1S1P)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
7 cm
Transporttiefe
2.4 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
79 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.