Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Summair Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8950740
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     AEBRZ00024A
EAN/GTIN:
     4895213703659
Suchbegriffe:
Tischventilator
USB Ventilator
arctic usb ventilator
usb ventilator
Der Summair Plus ist ein faltbarer Tischventilator mit integriertem Akku.
ARCTIC Summair Plus - Lüfter - Tisch - 11.2 cm - USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Klappbar
Luftstromsteuerung
90°-Neigungseinstellung
Geschwindigkeitsstufen
Variabel
Herstellergarantie
Garantie
6 Jahre
Batterie
Ladezeit
3 Min.
Batterietyp
Integriert
Laufzeit (max.)
25 Std.
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.4 cm
Tiefe
15.9 cm
Höhe
13.25 cm
Gewicht
320 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
5 W
Kabellänge
1.2 m
Spannung
5 V
Nennstrom
1 A
Steckertyp
USB-C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14.7 cm
Tiefe (Versand)
13.6 cm
Höhe (Versand)
5.6 cm
Gewicht (Versand)
430 g
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
11.2 cm
Drehzahl
3300 rpm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.