Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8950755
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     3L837ZM/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Sportband besteht aus einem speziell angefertigten Hochleistungs-Fluorelastomer, das langlebig und stark, aber dennoch überraschend weich ist. Das glatte, dichte Material schmiegt sich elegant an Ihr Handgelenk und fühlt sich angenehm auf der Haut an. Ein innovativer Pin-and-Tuck-Verschluss sorgt für eine saubere Passform.
Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm - 130 - 200 mm - Hellorange - Demo
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hellorange
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Preistyp
Demo
Band Größe
Für Handgelenk 130 - 200 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Stecken-und-falten
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,38*
€ 45,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,88*
€ 45,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,73*
€ 43,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,17*
€ 41,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,90*
€ 37,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.