Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8950757
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     3L839ZM/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Sportband besteht aus einem speziell angefertigten Hochleistungs-Fluorelastomer, das langlebig und stark, aber dennoch überraschend weich ist. Das glatte, dichte Material schmiegt sich elegant an Ihr Handgelenk und fühlt sich angenehm auf der Haut an. Der Pin-and-Tuck-Verschluss sorgt für eine saubere Passform.
Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm - 130 - 200 mm - Sky - Demo
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Sky
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Preistyp
Demo
Band Größe
Für Handgelenk 130 - 200 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Stecken-und-falten
Kompatibilität mit Gehäusegröße
41 mm, 40 mm, 38 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,13*
€ 52,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,13*
€ 51,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,11*
€ 48,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,95*
€ 46,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,19*
€ 45,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.