Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Armband für Smartwatch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8950759
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     3L841ZM/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Sportband besteht aus einem speziell angefertigten Hochleistungs-Fluorelastomer, das langlebig und stark, aber dennoch überraschend weich ist. Das glatte, dichte Material schmiegt sich elegant an Ihr Handgelenk und fühlt sich angenehm auf der Haut an. Der Pin-and-Tuck-Verschluss sorgt für eine saubere Passform.
Apple - Armband für Smartwatch - 45 mm - 140 - 210 mm - Oliv - Demo
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Oliv
Produkttyp
Uhrenarmband
Produktmaterial
Fluoroelastomer
Preistyp
Demo
Band Größe
Für Handgelenk 140 - 210 mm
Bestimmt für
Smartwatch
Bandverschluss Art
Stecken-und-falten
Kompatibilität mit Gehäusegröße
42 mm, 44 mm, 45 mm, 49 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 32,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,45*
€ 45,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,90*
€ 45,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,62*
€ 42,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,07*
€ 38,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.