| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8950762 Herst.-Nr.: MR2P3ZM/A EAN/GTIN: 0194253743521 |
| |
|
| | |
| Das Sportband besteht aus einem speziell angefertigten Hochleistungs-Fluorelastomer, das langlebig und stark, aber dennoch überraschend weich ist. Das glatte, dichte Material schmiegt sich elegant an Ihr Handgelenk und fühlt sich angenehm auf der Haut an. Ein innovativer Pin-and-Tuck-Verschluss sorgt für eine saubere Passform. Apple - Armband für Smartwatch - 41 mm - 130 - 200 mm - Oliv Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Oliv | | Produkttyp | Uhrenarmband | | Produktmaterial | Fluoroelastomer | | Band Größe | Für Handgelenk 130 - 200 mm | | Bestimmt für | Smartwatch | | Bandverschluss Art | Stecken-und-falten | | Kompatibilität mit Gehäusegröße | 38 mm, 40 mm, 41 mm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |