Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Sanus WSWME32 Befestigungskit (2 Wandplatten, 2 Lautsprecherhalterungen, 2 Kappen, 2 Wandhalterungen, 4 Trockenbau-/Betondübel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-46314638
Hersteller:
     Sanus Systems
Herst.-Nr.:
     WSWME32-B2
EAN/GTIN:
     0793795538956
Befestigen Sie Ihren Sonos Era 300-Lautsprecher sicher an der Wand, um ein elegantes, nahtloses Aussehen zu erzielen. Er ist neig- und schwenkbar und ermöglicht so eine optimale Hörposition, egal wo Sie sich im Raum befinden. Mit einer einfachen 3-Schritt-Montage können Sie Ihren Sonos Era 300 in nur 15 Minuten montieren.
Sanus WSWME32 - Befestigungskit (2 Wandplatten, 2 Lautsprecherhalterungen, 2 Kappen, 2 Wandhalterungen, 4 Trockenbau-/Betondübel) - einstellbar - für Lautsprecher - für Sonos Era 300
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.47 cm
Tiefe
17.51 cm
Höhe
12.24 cm
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Einstellbar
Max. Ladegewicht
4.5 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Montagekomponenten
2 Wandplatten, 2 Lautsprecherhalterungen, 2 Kappen, 2 Wandhalterungen, 4 Trockenbau-/Betondübel
Montage erforderlich
Ja
Neigung
-32° bis 4°
Drehen
-32° bis 32°
Anpassungen
Neigung, schwenken
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sonos Era 300
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,99*
€ 81,37*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,69*
€ 156,47*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.