Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS PC 5 CHAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8952084
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000445
EAN/GTIN:
     5714708002468
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Stereo-Headset PC 5 Chat für exzellenten Sound. Mikrofon mit passiver Geräuschunterdrückung für glasklare Konversation. Der 3,5-mm-Klinkenstecker bietet Multi-Konnektivität mit Laptops, Telefonen, PCs und Tablets und das langlebige, leichte Design hält den Belastungen des täglichen Gebrauchs stand.
EPOS PC 5 CHAT - Headset - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
77 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
95 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Frequenzgang
42 - 17000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Kabel
Kabellänge
2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25 cm
Transporttiefe
7.5 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
197 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dBV/Pascal
Audioeingang - Daten
Gleichförmig gerichtet - 90 - 15000 Hz - Ausgabe-Impedanz 2200 Ohm
Frequenzgang
90 - 15000 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.