Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST CHARGE PRO 3-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8952310
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WIZ017VFWH-APL
EAN/GTIN:
     0745883836482
Suchbegriffe:
Smartwatch Ladekabel
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
Laden Sie Ihre Apple-Geräte schneller auf - mit einer leistungsstarken, formschönen Ladestation, die mit dem magnetischen Schnelllademodul für die Apple Watch Series 8 und dem offiziellen MagSafe-Lademodul mit bis zu 15 W für Ihr iPhone ausgestattet ist.
Belkin BOOST CHARGE PRO 3-in-1 - Kabelloses Ladegerät - mit MagSafe - 15 Watt - Fast Charge - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kabelloses Ladegerät
Entwickelt für
Mobiltelefon, Smartwatch, drahtlose Kopfhörer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Schutzklasse Ausrüstung
2500 US Dollar
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 1.52 m
Kennzeichnung
MFI
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
15 Watt
Merkmale
LED-Anzeige, horizontale/vertikale Ausrichtung
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Qi
Schnellladetechnologie
Fast Charge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,70*
€ 198,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,01*
€ 186,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.