Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecovacs AIRBOT Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953646
Hersteller:
     ECOVACS
Herst.-Nr.:
     AIRBOT Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Ecovacs AIRBOT Z1 ist die perfekte Lösung für frische und saubere Luft. Der Luftreinigungsroboter produziert saubere Luft durch gleichzeitiges Filtern und Desinfizieren und hilft bei der Überwachung der Luftqualität, unabhängig vom Standort. Der KI-gesteuerte Roboter bewegt sich dank der 3D-Hindernisvermeidung und der TrueMapping-Navigationstechnologie von AIVI zu verschiedenen Räumen. Nutzen Sie den Sprachassistenten, um den Roboter bequem zu navigieren. Die HEPA H13-Filterung und die UV-Entkeimung tragen zu einer punktgenauen Luftreinigungsleistung bei. Dieser Luftreinigungsroboter kombiniert Leistung mit Stil und Klangqualität. Dieses perfekt gefertigte Modell passt perfekt in jedes Haus. Tauchen Sie mit den eingebauten Lautsprechern in den Reinigungsprozess ein und reinigen Sie mit Leichtigkeit.
Ecovacs AIRBOT Z1 - Air humidifier/purifier robot
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Air humidifier/purifier robot
Funktionen
Befeuchtend, reinigend
Filtertyp
HEPA H13 Filter
Besondere Merkmale
Keimtötendes UV-C-Licht, 3D mapping, TrueMapping 2.0 navigation technology, built-in HD camera
Tankfüllmenge
2 Liter
Sensoren
Luftqualität
Zufuhrrate saubere Luft
540
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Charging station
Kennzeichnung
TUV Rheinland
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Luftqualitätsanzeige
Smartphone-kompatibel
Ja
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
40 dB(A)
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
YIKO
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth, Wi-Fi
Sprachgesteuert
Indirekt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 531,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,57*
€ 713,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,02*
€ 703,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,56*
€ 678,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,78*
€ 632,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.