Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953708
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3543315
EAN/GTIN:
     4066208264503
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Kunden, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, schützen ihre privaten Daten mit upscreen Blickschutz-Produkten und verhindern so unerwünschte Blicke auf ihren Bildschirm.
upscreen Spy Shield Clear - Bildschirmschutz für Handy - Folie - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - klebend - für Samsung Galaxy S22
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Staubentferner, Karte, Reinigungstuch, 3 Klebestreifen, Mikrofasertuch
Beschichtung
Anti-Fingerabdruck
Schutz
Schmutzabweisend, Kratzschutz, Blaulichtfilter
Installationstyp
Klebend
Bestimmt für
Handy
Blickschutzfilter
2-Wege
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,34*
€ 17,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,87*
€ 16,51
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,01*
€ 15,48
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,14*
€ 14,45
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,71*
€ 13,93
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,26*
€ 13,40
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,09*
€ 13,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,79*
€ 12,84
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,47*
€ 12,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,17*
€ 12,10
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,22*
€ 9,78
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3844202
ab € 8,89*
Ähnlich
Bedifol
5144201
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
3944200
ab € 8,28*
Ähnlich
Bedifol
1944201
ab € 5,47*
Ähnlich
Bedifol
1944200
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
3943315
ab € 8,25*
Ähnlich
BROTECT
5343315
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3944201
ab € 14,35*
Ähnlich
BROTECT
5344201
ab € 6,07*
Ähnlich
BROTECT
5344200
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
2744202
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
2744201
ab € 5,65*
Ähnlich
BROTECT
3844201
ab € 12,49*
Ähnlich
BROTECT
2744203
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3844203
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.