Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953712
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3533552
EAN/GTIN:
     4062481874804
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Kunden, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, schützen ihre privaten Daten mit upscreen Blickschutz-Produkten und verhindern so unerwünschte Blicke auf ihren Bildschirm.
upscreen Spy Shield Clear - Bildschirmschutz für Handy - Folie - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - klebend - für Samsung Galaxy Xcover 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Staubentferner, Karte, Reinigungstuch, 3 Klebestreifen, Mikrofasertuch
Beschichtung
Anti-Fingerabdruck
Schutz
Schmutzabweisend, Kratzschutz, Blaulichtfilter
Installationstyp
Klebend
Bestimmt für
Handy
Blickschutzfilter
2-Wege
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Xcover 5
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 14,29*
€ 17,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 13,85*
€ 16,48
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,05*
€ 15,53
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,37*
€ 14,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,96*
€ 14,23
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 11,49*
€ 13,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,33*
€ 13,48
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 11,01*
€ 13,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 10,38*
€ 12,35
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1841253
ab € 3,02*
Ähnlich
Bedifol
1833552
ab € 3,78*
Ähnlich
Bedifol
4233552
ab € 7,03*
Ähnlich
BROTECT
3933552
ab € 8,26*
Ähnlich
BROTECT
5333552
ab € 4,11*
Ähnlich
BROTECT
2743149
ab € 4,28*
Ähnlich
BROTECT
3843149
ab € 8,75*
Ähnlich
BROTECT
2733552
ab € 3,81*
Ähnlich
BROTECT
3833552
ab € 7,52*
Ähnlich
BROTECT
4033552
ab € 11,97*
Ähnlich
BROTECT
5133552
ab € 3,845*
Ähnlich
BROTECT
5633552
ab € 6,06*
Ähnlich
BROTECT
1843149
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
1933552
ab € 3,80*
Ähnlich
BROTECT
4133552
ab € 7,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.