Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Spy Shield Clear


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953713
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3539351
EAN/GTIN:
     4062481643059
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Kunden, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, schützen ihre privaten Daten mit upscreen Blickschutz-Produkten und verhindern so unerwünschte Blicke auf ihren Bildschirm.
upscreen Spy Shield Clear - Bildschirmschutz für Tablet - Folie - mit Sichtschutzfilter - 2-Wege - klebend - für Samsung Galaxy Tab S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie - mit Sichtschutzfilter
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Staubentferner, Karte, Reinigungstuch, 3 Klebestreifen, Mikrofasertuch
Beschichtung
Anti-Fingerabdruck
Schutz
Schmutzabweisend, Kratzschutz, Blaulichtfilter
Installationstyp
Klebend
Bestimmt für
Tablet
Blickschutzfilter
2-Wege
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab S7
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,88*
€ 37,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,92*
€ 36,79
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,90*
€ 33,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 26,09*
€ 31,05
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 25,06*
€ 29,82
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,39*
€ 29,02
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,72*
€ 28,23
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 23,04*
€ 27,42
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,36*
€ 26,61
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,68*
€ 25,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,42*
€ 21,92
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1939352
ab € 8,30*
Ähnlich
BROTECT
5339351
ab € 10,14*
Ähnlich
BROTECT
2739353
ab € 3,13*
Ähnlich
BROTECT
1939351
ab € 8,27*
Ähnlich
Bedifol
2739351
ab € 8,57*
Ähnlich
Bedifol
2939351
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
2839351
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.