Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream GXV3470 IP-Videotelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8953942
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXV3470
EAN/GTIN:
     6947273704010
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Grandstream GXV3470 - IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0 - 10-Wege Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP - 16 Zeilen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-Videotelefon
Integrierte Komponenten
Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle
Prozessor
Prozessor
Quad Core ARM CPU Cortex-A55 2 GHz
Verschiedenes
Verbindungen
USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Electronic hook switch (EHS) / RJ-9 ¦ HDMI ¦ Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, Reinigungstuch, Netzadapter, Netzwerkkabel
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten
16 GB
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
1.280 x 800 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 11
Zusätzliche Funktionen
Kurzwahlspeicher, Warteschleifenmusik, automatische Anrufbeantwortung, HD-Audio, automatischer Wählvorgang
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
10-Wege
Anrufservices
Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken/übernehmen
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
1000
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Kamera mit Telefon
Sensorauflösung
2 Megapixel
Kameraauflösung
1920 x 1080 at 30 fps
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), TR-069, RTCP, RTP, NTP, DNS NAPTR, SSH, STUN, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), TLS, DNS A record, IPv6
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.711a, iLBC, Opus, G.711µ, G.729A/B, G.726-32
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, PPPoE
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, RTCP, RTP, SRTP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Noise-Shield Technology
Unterstützte Leitungen
16 Zeilen
Sicherheit
256 Bit AES, EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 4 PoE, bis zu 16 SIP-Konten
Video-Codecs
H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Arbeitsspeicher
RAM
2 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten
SD Memory Card
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,96*
€ 309,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,01*
€ 305,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.