Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager Free 60+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8954275
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2-221956-099
EAN/GTIN:
     0017229193734
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Tauchen Sie mit dem In-Ear-Headset Voyager Free 60 UC in eine Klangwelt ohne störende Geräusche ein. Egal, ob Sie sich gerade in einem Videogespräch befinden oder Ihre Playlists hören: Mit diesem schnurlosen In-Ear-Headset bleiben Sie produktiv, unterhalten und in Verbindung. Jeder Earbud verfügt über ein Array mit drei Mikrofonen, das Ihre Stimme trianguliert und Umgebungsgeräusche minimiert, sodass Sie immer klar zu verstehen sind. Zusammen mit dem hybriden und adaptiven Active Noise Cancelling (ANC) sowie fortschrittlichen Algorithmen zur Rauschunterdrückung ist ein kristallklarer Klang für beide Gesprächsteilnehmer garantiert. Dieses leichte In-Ear-Headset wurde für den ganztägigen Gebrauch entwickelt. Es verfügt über konische Ohrstöpsel in 3 Größen für maximalen Komfort sowie fortschrittliche Mithörton-Technologie, die Ihnen Ihre eigene Gesprächslautstärke anzeigt, damit Sie Ihre Stimme schonen können. Und mit dem TouchscreenLadecase (Voyager Free 60+ UC) haben Sie noch mehr Steuerungsoptionen. Es verlängert die Akkulaufzeit, zeigt Anrufinformationen an, schaltet nahtlos zwischen Eingabegeräten um und stellt im Flugzeug sogar eine schnurlose Verbindung zu Inflight-Entertainment-Systemen her. Ihr IT-Team wird zu schätzen wissen, dass das In-Ear-Headset für die Arbeit mit virtuellen MeetingPlattformen optimiert und zertifiziert ist, intuitive Apps umfasst und von überall aus zentral verwaltet werden kann.
Poly Voyager Free 60+ - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-C via Bluetooth - Carbon Black - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.6 cm
Tiefe
2.62 cm
Höhe
3.78 cm
Farbe
Carbon Black
Kompatibilität
iPhone, iPad, Android Telefon, Mac, Windows, Android Tablet
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth
Zusätzliche Funktionen
SoundGuard DIGITAL, Transparenzmodus
Merkmale
Sprachbenachrichtigungen, Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 4.54 g ¦ Ladekoffer: 5.46 cm x 7.16 cm x 3.3 cm / 81.6 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3 Paar Ohrstöpsel (klein, mittel, groß), BT700 Bluetooth USB-C-Adapter, Touchscreen-Ladecase
Kennzeichnung
UKCA
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar ¦ Audiokabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
30 Tage
Betriebszeit (bis zu)
24 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer (Bluetooth AN): bis zu 5.5 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit Ladecase): bis zu 16.5 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (ANC ON / Bluetooth): bis zu 8 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer (mit 15 Min. Ladung): bis zu 1.2 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Audio-Ausgabedetails
Kommunikation - 200 - 6800 ¦ Multimedia - 20 - 20000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Sprachassistent
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Mit Mikrofonen
6
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
WindSmart Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,75*
€ 326,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,72*
€ 323,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,12*
€ 310,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.