Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1817-232415 Herst.-Nr.: 70457 EAN/GTIN: 4002888754576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bi-direktionale Umwandlung von SPDIF- und (optischen) TosLink-Audiosignalen. Lindy - 2-Way Digital Audio Converter - SPDIF (koaxiales TOSLINK) - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 40 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | 2-Way Digital Audio Converter | ![](/p.gif) | Impedanz | 75 Ohm | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Audioumwandler, Micro-USB-Kabel | ![](/p.gif) | Verpackungsart | Schachtel | ![](/p.gif) | Unterstützte Digital Audio Standards | DTS, LPCM 2.0, Dolby Digital | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS, REACH, UKCA | ![](/p.gif) | Stromquelle | USB | Verbindungen | Verbindungen | Digitaler Audio-Eingang (optisch) - TOS Link ¦ Digitaler Audio-Eingang (koaxial) - RCA ¦ Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - TOS Link ¦ Digitaler Audio-Ausgang (koaxial) - RCA ¦ USB (nur Stromversorgung) - mini-USB | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 13.3 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 2.4 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 10.5 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 80 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1817 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,62* | € 19,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,50* | ab € 13,66* | € 19,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 10,00* | ab € 13,94* | € 19,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 13,97* | € 19,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,20* | € 21,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1817 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1817 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1817 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|