Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-46318871 Herst.-Nr.: IDATA SPDIF-8 EAN/GTIN: 8059018361636 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie den bidirektionalen Digital-Analog-Audio-Wandler von TECHly, ein vielseitiges Zubehör, das eine Brücke zwischen Ihren digitalen und analogen Audiogeräten schlägt. Dieser Wandler unterstützt die digitalen LPCM-Audiostandards und sorgt für eine kompromisslos hochwertige Klangumwandlung. Mit einer Reihe von Anschlüssen, darunter RCA und TOSLINK, bietet er flexible Anschlussmöglichkeiten für Eingangs- und Ausgangsanforderungen. Das Gerät wird bequem über USB mit Strom versorgt und lässt sich so in verschiedenen Umgebungen leicht einrichten und verwenden. Das Gerät ist aus robustem ABS-Kunststoff gefertigt und erfüllt die FCC-, Plug-and-Play- und RoHS-Standards, sodass es eine zuverlässige Lösung für Ihre Audiokonvertierungsanforderungen darstellt. Ganz gleich, ob Sie ältere analoge Systeme an moderne digitale Geräte anschließen möchten oder umgekehrt, dieser Konverter ist so konzipiert, dass er Ihre Anforderungen erfüllt und eine nahtlose Audiointegration gewährleistet. TECHly - Bidirectional digital to analog audio converter - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.15 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 5.5 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 2 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 188 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Produkttyp | Bidirectional digital to analog audio converter | ![](/p.gif) | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | ![](/p.gif) | Paketinhalt | Netzteil, Digital-Analog-Audiowandler | ![](/p.gif) | Unterstützte Digital Audio Standards | LPCM | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, FCC, RoHS | ![](/p.gif) | Stromquelle | USB | Verbindungen | Verbindungen | Audio Line-Out - RCA Phono x 2 ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch) - TOS Link ¦ Digitaler Audio-Eingang (koaxial) - RCA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 173 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 56,38* | € 73,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 72,54* | € 93,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 110,12* | € 141,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 173 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 173 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 173 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|