Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SDW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8956849
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1001023
EAN/GTIN:
     5714708008255
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Beidseitiges, kabelloses DECT-Headset mit Dual-Konnektivität für Profis, die PC/Softphone und Tischtelefon nutzen. Super-Wideband-Audio, Noise Cancelling-System und Stereo-Sound bilden eine herausragende Audiolösung.
EPOS IMPACT SDW - Headset-System - On-Ear - DECT - kabellos - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
136 g
Produkttyp
Drahtloses Headset-System - DECT - kabellos
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Europäische Union
Max. Betriebsabstand
180 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
AC Power Adapter, Basisstation
Kabeldetails
Audiokabel - ablösbar ¦ USB-Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Standby-Zeit
44 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
14 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 14 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Drahtlose Technologie
DECT
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1880 - 1900MHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17.2 cm
Transporttiefe
12.2 cm
Transporthöhe
17.2 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
150 - 11000 Hz
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.