| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8956983 Herst.-Nr.: 036245 EAN/GTIN: 3700992524474 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie einen Schutz für Ihr Mobiltelefon mit der Mobilis Displayschutzfolie. Dieses designte Zubehör ist nicht nur eine Schutzschicht, sondern ein Schutzschild gegen den Alltag. Mit seinen bruch- und stoßfesten Eigenschaften und der Einhaltung hoher Standards verspricht es Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Die oleophobe Beschichtung sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm frei von Fingerabdrücken, Fett und Wasser bleibt und die Klarheit und Reaktionsfähigkeit erhalten bleibt. Neben den schützenden Eigenschaften ist die Schutzfolie für eine problemlose Anbringung konzipiert und wird mit allen erforderlichen Werkzeugen für eine saubere, blasenfreie Installation geliefert. Ob Aufprallschutz, Schmutzabweisung oder antimikrobielle Eigenschaften - diese Displayschutzfolie ist für alles gerüstet und sorgt dafür, dass Ihr Gerät in einwandfreiem Zustand bleibt. Mobilis - Bildschirmschutz für Handy - bruchsicher, stoßfest, IK06 - Folie - klar - für Apple iPhone 13 mini Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Klar | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | | Paketinhalt | Bildschirmschutz, Reinigungstücher (Wipes), Rakel zum Glätten, Reinigungstuch aus Mikrofaser, Staubbeseitungsfolie | | Beschichtung | Oleophob | | Schutz | Schlagfest, Schlagschutz, bruchsicher, antimikrobiell, wasserabweisend, Schmutzabweisend, blasenfrei, kratzfest, bruchfest, Fettschutz | | Dicke | 0.33 mm | | Verpackungsart | Hängebox | | Bestimmt für | Handy | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | IK06 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportgewicht | 18 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13 mini |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, mobilis displayschutzfolie, displayfolie |
| | |
| |