Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zhiyun Smooth 5S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8957681
Hersteller:
     Zhiyun
Herst.-Nr.:
     C030118G3
EAN/GTIN:
     6970194087221
Der Smooth 5S wurde mit einem leistungsstarken integrierten Aufhelllicht aufgerüstet und verkörpert den Geist von Make-It-Real. Er bietet eine integrierte und dennoch vereinfachte Art des Filmens für jedermann. Mit dem klassischen 3-Achsen-Design können Sie inspirierende Inhalte ohne Winkelbegrenzung erstellen. Smooth 5S macht Sie zu einer Ein-Mann-Crew.
Zhiyun Smooth 5S - Combo Kit - motorisierter Stabilisator für Mobilgeräte
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.8 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
31.1 cm
Gewicht
625 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Motorisierter Stabilisator für Mobilgeräte
Konnektivitätstechnologie
Kabellos
Funkschnittstelle
Bluetooth
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Tragetasche
Tasche
Funktionen von Tragetaschen
Tragriemen (Handgelenk)
Batterie
Ladezeit
2 Stunden
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Laufzeit (max.)
24 Std.
Stativ
Unterstützte Geräte
Handy
Merkmale
Verfolgungsfunktion, 3-Achsen-Stabilisierung, intelligente Gestensteuerung, Hitchcock-Modus (Dolly Zoom), integriertes Aufhelllicht, magnetisches Aufhelllicht, Wechsel zwischen Querformat und Hochformat, Vortex-Modus, Modusdisplay, Laden von Telefon, Power Delivery Schnellladung
Max. unterstütztes Gewicht
300 g
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Stabilisator ¦ (1) x Beleuchtungsfilter - blau ¦ (1) x Beleuchtungsfilter - rot ¦ (1) x Beleuchtungsfilter - orange ¦ (1) x Beleuchtungsfilter - gelb ¦ (1) x USB-C Ladekabel ¦ (1) x Ministativ ¦ (1) x Aufhelllicht
Kopf
Schwenkung (Grad)
360
Neigung (Grad)
349
Kopftyp
Kardanring
Kopfposition
Dreiweg
Rollen ('Grad)
300
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.