Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht BPA 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8959327
Hersteller:
     Alan
Herst.-Nr.:
     15540
EAN/GTIN:
     4032661155405
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Das Albrecht BPA 400 ist ein Headset zur Verbindung von bluetoothfähigen Navis, Handys, MP3-Player, etc. Die Kopfhörer und das Mikrofon werden in den Helm geklettet und mit dem wasserdichten Stecker angeschlossen. Die Sendeeinheit kann per Klebehalterung am Helm befestigt werden. Danach einfach das BPA 400 mit einem bluetoothfähigen Gerät koppeln und los geht's!
Albrecht BPA 400 - Headset - am Helm angebracht - Bluetooth - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.5 cm
Tiefe
2.2 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
40 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos
Schutz
Wasserdicht
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel, Klebehalterung
Kabeldetails
Headset-Kabel
Stromversorgung
Ladezeit
2.5 Stunde(n)
Kapazität
200 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Am Helm angebracht
Bluetooth-Version
Bluetooth 4.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.